Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-PA4010P KIT 500Mbps Powerline Adapter (Mini) Starter Kit mit Pass Through


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK TL-PA4010P Powerline Ethernet 500Mbps (Mini) Starter Kit mit Passthrough
TP-LINK TL-PA4010P Powerline Ethernet 500Mbps (Mini) Starter Kit mit Passthrough
TP-LINK
Artikel-Nr.:
     C2150-TL-PA4010PKIT
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-PA4010PKIT
EAN/GTIN:
     6935364031848
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline

TP-LINK TL-PA4010P KIT AV500-Nano-Powerlineadapter-Starterkit mit Pass Through

Produktfunktionalitäten:

TP-LINKs TL-PA4010P KIT benutzt Ihre vorhandenen elektrischen Leitungen, um zusätzlich Daten darüber zu transferieren ohne das eine Steckdose komplett belegt wird. Damit können Sie einfach durch Anschließen der Adapter ein neues Netz aufbauen, ohne Kabel legen zu müssen. Mit dem neuen, kleinen Gehäuse sind Sie nun noch flexibler bei der Platzierung.

Mini-Design, ultrakompakt:

Durch das neue Gehäuse ist das TL-PA4010PKIT deutlich kleiner als andere 500Mbps-Powerline-Geräte. Mit einem modernen Aussehen fällt es fast gar nicht auf.

Bis zu 500Mbps, bis zu 300 Meter:

Durch die moderne HomePlug-AV-Technik ermöglicht das TL-PA4010P KIT eine schnelle und stabile 500Mbps-Verbindung über bis zu 300m. Mit dem leistungsfähigen AES-Verschlüsselungsmechanismus ist das TL-PA4010PKIT erste Wahl zur Heimvernetzung, sei es für Computer, Spielekonsolen, Receiver, Drucker oder NAS-Geräte.

Bis zu 85% Energieeinsparung:

Das TL-PA4010P KIT gehört einer neuen Generation von Powerline-Adaptern an und ist neben dem kleineren Gehäuse auch deutlich weniger energiehungrig. Werden für eine bestimmte Zeit keine Daten übertragen, schaltet das Gerät sich in den Energiesparmodus und spart dann bis zu 85%* Energie ein. *Die tatsächlichen Zahlen können aufgrund von Netzwerk- und Umgebungsfaktoren variieren.

"Pair"-Tasten für einfache Netzwerksicherheit:

Durch einfaches Drücken der "Pair"-Tasten auf den Adaptern können die Benutzer ein Powerline-Netzwerk innerhalb von Minuten komplett mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung für Netzwerk-Sicherheit und Datenschutz problemlos einrichten.

So einfach ist das:

1. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose

2. Schließen Sie das Gerät über das Netzwerkkabel am Adapter an

3. Drücken Sie die Verschlüsselungstasten - das war's!

Weitere Suchbegriffe: Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, tp-link wlan router, wlan router, 500Mbps, Ethernet Adapter, Nano Size, Nano powerline, Strom, Steckdose, Homeplug, Twin Pack, 2er Set, Set, TP-LINK, tplink, passthrough, freie Steckdose, Pass Through
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 35,55* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,56*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,73*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.