Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-PA411 Powerline (500Mbps, 2-er Pack) Starter Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK TL-PA411 Powerline (500Mbps, 2-er Pack) Starter Kit
TP-LINK TL-PA411 Powerline (500Mbps, 2-er Pack) Starter Kit
TP-LINK
Artikel-Nr.:
     C2150-TL-PA411KIT
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-PA411KIT
EAN/GTIN:
     6935364031725
Datenblatt
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline

TP-LINK TL-PA411KIT AV500-Mini-Powerlineadapter-Starterkit

Produktfunktionalitäten TP-LINKs 500Mbps Mini Powerlineadapter TL-PA411 wandelt Ihre bestehende elektrische Verkabelung in ein Hochgeschwindigkeitsnetz um, ohne dass Sie neue Kabel legen oder Löcher bohren müssen. Das Starterkit TL-PA411KIT ist insbesondere dazu gedacht, ein neues Powerlinenetz aufzubauen. Es ist keine Konfiguration erforderlich. Schließen Sie sie einfach an und schon können Sie mittels des TL-PA411 mehrere HD-Videostreams und sogar 3D-Filme in jedes Zimmer Ihrer Wohnung übertragen.

Bis zu 500Mbps, bis zu 300 Meter Durch die neue HomePlug-AV-Technik erlaubt der TL-PA411 stabile und schnelle Verbindungen mit bis zu 500Mbps über Entfernungen von bis zu 300 Meter. Durch die QoS-Engine und die leistungsfähige AES-Verschlüsselung ist der TL-PA411 erste Wahl für die Einrichtung eines Powerline-Heimnetzes zum Anschluss von Computer und Spielekonsolen bis hin zu IPTV-Receivern, Druckern und NAS-Geräten.?

Mehrfache HD-Streams Datenraten bis zu 500Mbps stellen sicher, dass Sie HD-Videos unterbrechungsfrei genießen können.

Reduziert den Stromverbrauch um bis zu 85% Der TL-PA411 ist ein Powerline-Adapter der neuen Generation. Mit seinem praktischen Design und dem ausgefeilten Stromsparmodus verbraucht er verglichen mit den bisher benutzten Powerline-Adaptern weniger Strom. Wenn über einen bestimmten Zeitraum keine Daten gesendet und empfangen werden, wird er automatisch von seinem regulären Betriebsmodus in den Energiesparmodus geschaltet, was seinen Verbrauch um bis zu 85%* senkt. * Die tatsächlichen Zahlen variieren aufgrund von Netzwerk- und Umgebungsfaktoren.

Pair-Taste für einfache Netzwerksicherheit Durch einfaches Drücken der "Pair"-Tasten auf den Adaptern können die Benutzer ein Powerline-Netzwerk innerhalb von Minuten komplett mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung für Netzwerk-Sicherheit und Datenschutz problemlos einrichten. So einfach ist das: 1. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose 2. Schließen Sie das Gerät über das Netzwerkkabel am Adapter an 3. Drücken Sie die Verschlüsselungstasten - das war's!

QoS für optimierte Übertragung von Streaminginhalten Die QoS(Quality of Service)-Funktion organisiert die Datenratenanforderungen des durchgeleiteten Datenverkehrs. QoS garantiert dem Benutzer, dass Internet-, Spiele-, Audio/Video- und VoIP-Verbindungen ungestört nebeneinander ablaufen können.

Weitere Suchbegriffe: 500mbps homeplug av, dlan, 500Mbps, Ethernet Adapter, powerline, Strom, Steckdose, Homeplug, TP-LINK, tplink, Kit, Set Starter Kit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,12*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,78*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.