Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Muttern für T-Nuten | 1030.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1030.100
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1030.100
EAN/GTIN:
     4030618100300
Dokumentation
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutensteine

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, schwarz
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d:
M8
l:
15 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, schwarz
System:
V40
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
9,7 g
Weitere Suchbegriffe: Nutsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.