Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenspanner | 1031.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1031.100
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1031.100
EAN/GTIN:
     4030618100331
Dokumentation
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutenspanner
Nutspanner
halder nutenspanner

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
15 mm
b2:
10 mm
h1:
13,5 mm
h2:
7,5 mm
h3:
8,5 mm
h4:
4 mm
h5:
3,5 mm
l1:
39,6 mm
l2:
6,6 mm
l4:
32,6 mm
Werkstoff:
Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
System:
V40
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
69 g
Weitere Suchbegriffe: Nutsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
1032.100
ab € 38,31*
Zubehör
Erwin Halder
1132.100
ab € 42,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.