Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmen | 1040.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1040.500
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1040.500
EAN/GTIN:
     4030618100386
Dokumentation
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutsystem

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
10 mm
d2:
19 mm
l:
14 mm
SW:
13 mm
Werkstoff:
Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
System:
V40
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
25 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.