Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenspannwinkel | 1112.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1112.100
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1112.100
EAN/GTIN:
     4030618100959
Dokumentation
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutsystem

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
40 mm
b2:
14 mm
b3:
24 mm
d:
13 mm
h1:
100 mm
h2:
10 mm
h3:
20 mm
h4:
39 mm
h5:
30 mm
l1:
100 mm
l2:
39 mm
l3:
25 mm
Anzahl:
2
Werkstoff:
Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
System:
V70
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
1000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,73*
€ 503,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,35*
€ 502,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,04*
€ 473,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,36*
€ 444,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,51*
€ 419,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.