Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufspannwinkel | 1511.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1511.500
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1511.500
EAN/GTIN:
     4030618102335
Dokumentation
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel halder
aufspannwinkel

Werkstoff

  • Grauguss GG, phosphatiert
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
12 mm
d2:
M12
l1:
74 mm
l2:
35 mm
l3:
50 mm
Werkstoff:
Grauguss GG, phosphatiert
System:
L12
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 557,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,36*
€ 795,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,06*
€ 785,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,63*
€ 730,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,64*
€ 704,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,12*
€ 662,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.