Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannleisten, Länge 400 - 700 | 1585.400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1585.400
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1585.400
EAN/GTIN:
     4030618104728
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachspannsystem

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, gehärtet
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
l1:
400 mm
l2:
250 mm
l3:
100 mm
n1:
2 mm
n2:
4 mm | 4
n3:
7 mm | 7
Anzahl:
2
Werkstoff:
Werkzeugstahl, gehärtet
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 473,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,46*
€ 671,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,94*
€ 671,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,85*
€ 635,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,40*
€ 608,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,54*
€ 563,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
1585.401
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.