Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannleisten, Länge 400 - 700 | 1585.600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1585.600
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1585.600
EAN/GTIN:
     4030618104766
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachspannsystem

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, gehärtet
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
l1:
600 mm
l2:
450 mm
l3:
100 mm
n1:
4 mm
n2:
6 mm | 6
n3:
11 mm | 11
Anzahl:
4
Werkstoff:
Werkzeugstahl, gehärtet
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 609,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,18*
€ 866,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,22*
€ 863,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,28*
€ 808,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,64*
€ 775,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,10*
€ 724,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
1585.601
ab € 25,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.