Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannleisten, Länge 400 - 700 | 1585.700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1585.700
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1585.700
EAN/GTIN:
     4030618104780
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachspannsystem

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, gehärtet
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
l1:
700 mm
l2:
550 mm
l3:
100 mm
n1:
5 mm
n2:
7 mm | 7
n3:
13 mm | 13
Anzahl:
5
Werkstoff:
Werkzeugstahl, gehärtet
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 689,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,67*
€ 982,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,42*
€ 952,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,53*
€ 869,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,23*
€ 841,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,78*
€ 820,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
1585.701
ab € 26,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.