Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschläge, Grippeinsätze/Gripp-Einsätze und plan | 1586.021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1586.021
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1586.021
EAN/GTIN:
     4030618104834
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachspannsystem
Anschlag

Gripp Einsatz besteht aus zwei Stiften aus HSS. Sie dringen in das Werkstück ein und hinterlassen dabei winzige Spuren darauf.

Werkstoff

Einsatz

  • Hartmetall, mit Spitze

Grundkörper

  • Werkzeugstahl, gehärtet
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1 [-0.05]:
44 mm
b2:
18 mm
d1:
M12
h1:
21,4 mm
h2:
11 mm
l1:
41 mm
l2 [±0.01]:
20 mm
l3:
1 mm
für Ausführung Bild:
2
Einsatz:
Hartmetall, mit Spitze
Grundkörper:
Werkzeugstahl, gehärtet
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
395 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,83*
€ 237,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,83*
€ 231,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.