Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschläge, geriffelt/vollflächig geriffelt, beidseitig | 1586.062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1586.062
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1586.062
EAN/GTIN:
     4030618105183
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachspannsystem

Werkstoff

Grundkörper

  • Werkzeugstahl, gehärtet
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1 [-0.05]:
44 mm
d1:
M12
h1:
21,4 mm
l1:
40 mm
l2:
20 mm
für Ausführung Bild:
2
Grundkörper:
Werkzeugstahl, gehärtet
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
395 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,55*
€ 295,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,31*
€ 294,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,38*
€ 290,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,63*
€ 278,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.