Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschläge, plan/plan, beidseitig / Breite gekürzt | 1586.071


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1586.071
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1586.071
EAN/GTIN:
     4030618104926
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachspannsystem
Anschlag

Werkstoff

Grundkörper

  • Werkzeugstahl, gehärtet
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
44 mm
b2:
29 mm
d1:
M12
h1:
21,4 mm
h2:
6,4 mm
l1:
40 mm
l2 [±0.01]:
20 mm
für Ausführung Bild:
2
Grundkörper:
Werkzeugstahl, gehärtet
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
324 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,07*
€ 213,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.