Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschläge, mit Anschraubgewinde/Anschraubgewinde, beidseitig | 1586.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1586.080
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1586.080
EAN/GTIN:
     4030618104957
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachspannsystem
Anschlag

Werkstoff

Grundkörper

  • Werkzeugstahl, gehärtet
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1 [-0.05]:
44 mm
b2 [-0.05]:
28 mm
b3:
18 mm
b4:
18 mm
d1:
M12
d2:
M5
h1:
21,4 mm
h2:
11 mm
h3:
11 mm
l1:
40 mm
l2 [±0.01]:
20 mm
l3:
2 mm
für Ausführung Bild:
1
Grundkörper:
Werkzeugstahl, gehärtet
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
379 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,63*
€ 185,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.