Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagen für Spannleiste, magnetisch | 1586.205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1586.205
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1586.205
EAN/GTIN:
     4030618105190
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachspannsystem

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, gehärtet

Montage

Werkzeuglose Befestigung auf der Spannleiste oder einem Anschlag mittels integriertem Magneten.

Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b [±0.02]:
15 mm
h [±0.01]:
5 mm
l:
44 mm
Werkstoff:
Werkzeugstahl, gehärtet
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
26 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.