Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitliche Anschläge | 1586.252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1586.252
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1586.252
EAN/GTIN:
     4030618105206
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Anschlag
seitlicher Anschlag
Anschlag seitlich
Mehrfachspannsystem

Werkstoff

  • Stahl

Montage

Der Anschlag kann an beiden Seiten der Spannleiste montiert werden.

Magnetische Ausführung- Bild 2:

Durch die werkzeuglose Befestigung kann der Anschlag vor der Bearbeitung des Werkstücks schnell und einfach entfernt werden.

Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
16 mm
b2:
8 mm
d2:
15 mm
d3:
M8
h1:
43 mm
h2 bis:
37 mm
h2 von:
0 mm
h3:
8 mm
h4:
7 mm
l1:
60 mm
l2:
27 mm
für Ausführung Bild:
2
Werkstoff:
Stahl
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
151 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.