Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Schraubstöcke, MS 125eco | 1700.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1700.020
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1700.020
EAN/GTIN:
     4030618105152
Bedienungsanleitung
Dokumentation
Produktbeschreibung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schraubstock
Schraubstöcke
Multi-Schraubstock

Der klassische Universalspanner zum konventionellen Spannen & Grippspannen für alle gängigen Fräsbearbeitungen. Spannen von Rohteilen, Brenn- und Sägeschnitten durch Eindringen von gehärteten und austauschbaren Grippelementen in das Werkstück.

Der MS 125eco ist konzipiert für schnelles Bearbeiten vom Rohteil/Halbzeugen bis hin zum Fertigprodukt. Er ist gleichermaßen für die Gripp-Spannung in der ersten Aufspannung als auch für konventionelles Spannen in der zweiten Aufspannung ohne Umrüstung einsetzbar.

  • Geschliffene Backen für eine hohe Präzision in der Werkstückbearbeitung
  • Hochdruckspindel mit mechanischem Kraftverstärker (Bedienung mit Drehmomentschlüssel)
  • Bis zu 40 kN Spannkraft (linear steigend, bei max. 30 Nm)
  • Stabiler Grundkörper aus GGG 60, Ober- und Unterseite geschliffen
  • Beidseitige Gewinde M 8 für Werkstückanschlag
  • Präzise Richtnuten in der geschliffenen Unterseite für optimale Ausrichtung auf dem Maschinentisch

Lieferumfang:

  • 1 Stück MS 125eco
  • 1 Set Stufenbacken für Grippeinsätze
  • 4 Stück Grippeinsätze spitz
  • 4 Stück Spannpratzen
  • 3 Stück Stiftschlüssel

Alle Einzelteile der Bereiche „Konventionelle Spannung" und „Gripp-Spannung" sowie das Zubehör aus der Produktgruppe MS 125 sind vollständig kompatibel zum MS 125eco. Für horizontale Bearbeitungen können Halder Basiselemente (Winkel / Würfel) verwendet werden.

Werkstoff

  • Sphäroguss (GGG 60)

Hinweise

Hierbei handelt es sich um einen Auslaufartikel.

Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
Spannkraft:
40 kN
Werkstoff:
Sphäroguss (GGG 60)
Funktion:
spannen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
33 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.832,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.967,94*
€ 2.341,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.934,75*
€ 2.302,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.868,37*
€ 2.223,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.846,24*
€ 2.197,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.832,31*
€ 2.180,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
1705.200
ab € 239,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.