Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backen, geriffelt | 1701.250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1701.250
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1701.250
EAN/GTIN:
     4030618104155
Dokumentation
Produktbeschreibung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schraubstockbacken 125 mm
  • Standardbacken mit geringerer Oberfläche
  • Zur Erhöhung der spezifischen Flächenpressung
  • Befestigungsschrauben bitte separat bestellen (Art.-Nr. 1701.300)
  • Dieses Produkt wird als Paar geliefert

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b:
125 mm
h:
40 mm
l:
15 mm
Backenbreite:
125 mm
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
1200 g
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, Multi-Schraubstöcke, Multi-Schraubstock, Multischraubstöcke, Multischraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Maschinenschraubstock, Maschinenschraubstöcke, MS125, MS 125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,16*
€ 301,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,47*
€ 299,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,24*
€ 288,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,31*
€ 268,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,17*
€ 248,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.