Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerbacken, pendelnd/Backe, mobil | 1702.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1702.200
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1702.200
EAN/GTIN:
     4030618104216
Dokumentation
Produktbeschreibung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kralleneinsatz
Trägerbacke
  • Zur Aufnahme verschiedener Niederzug-Elemente (Art.-Nr. 1703.300-1703.400) Universal Grippset (Art.-Nr. 1702.600) und Grippeinsätze (Art.-Nr. 1702.710-1702.780)
  • Stirnfläche als Spannfläche nutzbar (gehärtet und geschliffen)

Trägerbacke, mobil, pendelnd (Art.-Nr. 1702.200)

  • Zum Spannen ungleichmäßiger Werkstücke
  • Zum Ausgleich nicht paralleler Spannflächen

Lieferumfang ohne Niederzug-Elemente, Universal Grippset und Grippeinsätze.

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b:
189 mm
c:
24 mm
h:
20 mm
l:
97 mm
Backenbreite:
125 mm
für Ausführung Bild:
2
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Branche:
Medizin-/Rehatechnik/Hospitaleinrichtung
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Multi-Schraubstöcke, Multi-Schraubstock, Multischraubstöcke, Multischraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Maschinenschraubstock, Maschinenschraubstöcke, MS125, MS 125, Grippspannung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 684,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,05*
€ 934,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,22*
€ 910,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,22*
€ 848,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,55*
€ 834,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,10*
€ 814,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.