Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbacken, für Grippeinsätze/Backe, fix | 1702.400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1702.400
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1702.400
EAN/GTIN:
     4030618104230
Dokumentation
Produktbeschreibung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Schraubstock Stufenbacken
  • Hohe Seiten und Stufenseiten mit Gewinde für Stufenleisten
  • Spannflächen geschliffen
  • Zusätzliche Gewinde auf der hohen Seite zur Aufnahme der Wechselbacken (Art.-Nr. 1701.250 -1701.280)
  • Für einschraubbare Grippeinsätze geeignet
  • Erste und zweite Spannung ohne Backenumbau möglich
  • Aufnahme für Stufenleisten Click (Art.-Nr. 1701.190 -1701.200) auf der hohen Seite der Backe

Achtung:

Es handelt sich hierbei um starre Backen, die deshalb nur für rechteckige Werkstücke (Sägeschnitte) - Parallelität kleiner gleich 0,5 mm (// <= 0,5) bzw. zylindrische Werkstücke - Rundheit kleiner gleich 0,5 (O <= 0,5) geeignet sind.

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
124,4 mm
b2:
74 mm
c:
24 mm
h1:
39,5 mm
h2:
20 mm
l1:
92 mm
l2:
43 mm
l3:
34 mm
Backenbreite:
125 mm
für Ausführung Bild:
1
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: schonbacken 125mm, schraubstock stufenbacken, Multi-Schraubstöcke, Multi-Schraubstock, Multischraubstöcke, Multischraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Maschinenschraubstock, Maschinenschraubstöcke, MS125, MS 125, Grippspannung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,21*
€ 485,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,07*
€ 483,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,01*
€ 439,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,20*
€ 426,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,67*
€ 410,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.