Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmen, für Grippeinsätze | 1702.720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1702.720
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1702.720
EAN/GTIN:
     4030618104278
Dokumentation
Produktbeschreibung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Multi-Schraubstöcke
Multi-Schraubstock
Multischraubstöcke
Multischraubstock
  • Aufnahme für Grippeinsatz (Art.-Nr. 1702.710)

Werkstoff

  • Stahl, brüniert
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b:
40 mm
d1:
20 mm
d2:
25 mm
h1:
39 mm
h2:
7 mm
Werkstoff:
Stahl, brüniert
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
320 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.