Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niederzugsets, niedrig | 1703.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1703.100
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1703.100
EAN/GTIN:
     4030618104346
Bedienungsanleitung
Dokumentation
Produktbeschreibung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Multi-Schraubstöcke
Multi-Schraubstock
Multischraubstöcke
Multischraubstock
  • Niederzug-Elemente geeignet zum Spannen und Niederziehen von rohen, unbearbeiteten und bereits vorbearbeiteten Spannflächen auf die Führungsbahn bzw. auf die mitgelieferten Auflagebolzen
  • Werkstücke können dadurch nahezu exakt parallel zur Führungsbahn gespannt und bearbeitet werden
  • Durch den direkten Kontakt zu den Auflagebolzen werden Vibrationen am Werkstück weitestgehend vermieden

Set im praktischen Koffer bestehend aus:

  • 4x Keilaufnahmen, niedrig (Art.-Nr. 1703.300)
  • 4x Befestigungsschrauben, niedrig M 10 x 30 mm (Art.-Nr. 1703.320)
  • 4x Keilelemente, 4-spitz (Art.-Nr. 1703.340)
  • 4x Keilelemente, Microgripp (Art.-Nr. 1703.350)
  • 4x Auflagebolzen 23 mm (Art.-Nr. 1703.400)
  • 4x Auflagebolzen 34 mm (Art.-Nr. 1703.420)

Werkstoff

  • auf Anfrage
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b:
24 mm
d1:
20 mm
d2:
11 mm
h1:
21,7 mm
h2:
4 mm
h3:
23 mm | 34 mm
Backenbreite:
125 mm
Werkstoff:
auf Anfrage
Branche:
Gießereimaschinen, Gießereien
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
1484 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.189,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,78*
€ 1.614,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.341,77*
€ 1.596,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,78*
€ 1.511,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,83*
€ 1.462,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.189,55*
€ 1.415,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
1703.400
ab € 56,30*
Sonstiges
Erwin Halder
1703.420
ab € 58,55*
Sonstiges
Erwin Halder
1703.320
ab € 2,24*
Sonstiges
Erwin Halder
1703.300
ab € 66,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.