Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niederzugsets, hoch | 1703.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1703.200
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1703.200
EAN/GTIN:
     4030618104353
Bedienungsanleitung
Dokumentation
Produktbeschreibung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Multi-Schraubstöcke
Multi-Schraubstock
Multischraubstöcke
Multischraubstock
  • Niederzug-Elemente geeignet zum Spannen und Niederziehen von rohen, unbearbeiteten und bereits vorbearbeiteten Spannflächen auf die Führungsbahn bzw. auf die mitgelieferten Auflagebolzen
  • Werkstücke können dadurch nahezu exakt parallel zur Führungsbahn gespannt und bearbeitet werden
  • Durch den direkten Kontakt zu den Auflagebolzen werden Vibrationen am Werkstück weitestgehend vermieden

Set im praktischen Koffer bestehend aus:

  • 4x Keilaufnahmen, hoch (Art.-Nr. 1703.310)
  • 4x Befestigunsschrauben, hoch M 10 x 45 mm (Art.-Nr. 1703.330)
  • 4x Keilelemente, 4-spitz (Art.-Nr. 1703.340)
  • 4x Keilelemente, Microgripp (Art.-Nr. 1703.350)
  • 4x Auflagebolzen 48 mm (Art.-Nr. 1703.440)
  • 4x Auflagebolzen 34 mm(Art.-Nr. 1703.420)

Werkstoff

  • auf Anfrage
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b:
24 mm
d1:
20 mm
d2:
11 mm
h1:
35,7 mm
h2:
18 mm
h3:
34 mm | 48 mm
Backenbreite:
125 mm
Werkstoff:
auf Anfrage
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
148 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.289,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.476,97*
€ 1.757,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.452,59*
€ 1.728,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.374,68*
€ 1.635,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.332,71*
€ 1.585,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.289,50*
€ 1.534,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
1703.420
ab € 58,55*
Sonstiges
Erwin Halder
1703.440
ab € 60,61*
Sonstiges
Erwin Halder
1703.330
ab € 2,24*
Sonstiges
Erwin Halder
1703.310
ab € 82,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.