Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbleche | 1704.510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1704.510
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1704.510
EAN/GTIN:
     4030618104568
Dokumentation
Produktbeschreibung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Multi-Schraubstöcke
Multi-Schraubstock
Multischraubstöcke
Multischraubstock
  • Drei Auflagehöhen
  • Zur Nivellierung des Werkstückes auf den 5-Seiten-Backen
  • Maßgenau geschliffen
  • Lieferumfang ohne Befestigungsschrauben M 6 x 8 mm (Art.-Nr. 1704.600)
  • Dieses Produkt wird als Paar geliefert

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
125 mm
b2:
98 mm
b3:
108 mm
h1:
85 mm
h2:
56 mm
h3:
53 mm
l:
7,6 mm
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
343 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,02*
€ 209,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,15*
€ 207,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,32*
€ 199,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.