Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschrauben, für 5-Seiten-Backen | 1704.600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1704.600
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1704.600
EAN/GTIN:
     4030618104582
Dokumentation
Produktbeschreibung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Multi-Schraubstöcke
Multi-Schraubstock
Multischraubstöcke
Multischraubstock
  • Zur Befestigung der Keilaufnahmen auf den 5-Seiten-Backen, sowie zur Befestigung der Steckbleche an den 5-Seiten-Backen

Werkstoff

  • Stahl, vergütet
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d:
M6
l:
8 mm
Werkstoff:
Stahl, vergütet
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
3,3 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.