Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausricht- und Fixiersätze | 1705.400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1705.400
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1705.400
EAN/GTIN:
     4030618104636
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Multi-Schraubstöcke
Multi-Schraubstock
Multischraubstöcke
Multischraubstock
  • Zur Ausrichtung (Positionierung) und Befestigung des Spanners auf Palette und Maschinentisch
  • Größe nach T-Nut oder Gewinde im Maschinentisch

Werkstoff

  • auf Anfrage
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d:
M10
Nutennennmaß:
12 mm
Werkstoff:
auf Anfrage
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
508 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,42*
€ 298,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,40*
€ 296,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,23*
€ 293,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,38*
€ 280,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,62*
€ 245,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.