Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzugsringe/schwimmend | 1990.106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1990.106
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1990.106
EAN/GTIN:
     4030618103745
Dokumentation
Produktbeschreibung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Einzugring
Einzugringe
Einzugselement
Einzugselemente

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
Ausführung:
mechanisch | hydraulisch | pneumatisch | pneumatisch, verstärkt
Werkstoff:
Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
728 g
Weitere Suchbegriffe: Einzugelement, Einzugelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.