| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2177-1990.107 Herst.-Nr.: 1990.107 EAN/GTIN: 4030618103752 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff - Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält keine Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | enthält keine SVHC-Stoffe | RoHS-konform: | RoHS-konform | Ausführung: | mechanisch | hydraulisch | pneumatisch | pneumatisch, verstärkt | Werkstoff: | Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen | Präferenzursprung: | CE | Gewicht: | 845 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ring, Ringe, Nullpunktspannsystem, Nullpunktspannsysteme, NPSS, Nullpunkt, 0Punkt, Schnellwechselsystem, Schnellwechselsysteme, Positionierungssystem, Positionierungssysteme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |