Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzugsringe/zentrisch, mit Verdrehsicherung | 1990.108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1990.108
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1990.108
EAN/GTIN:
     4030618103769
Dokumentation
Produktbeschreibung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Einzugselemente
Einzugselement
Einzugsringe
Einzugsring

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
Ausführung:
mechanisch | hydraulisch | pneumatisch | pneumatisch, verstärkt
Werkstoff:
Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
686 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,81*
€ 169,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.