Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federndes Druckstück, mit Bolzen und Innensechskant/rostfreier Stahl, Standard-Federkraft | d1=M4 | 22030.0304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Kennzeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22030.0304
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22030.0304
EAN/GTIN:
     4030618200529
Dokumentation
Dokumentation
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück m4 edelstahl
federndes druckstück m4
federndes druckstück

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Werkstoff

Bolzen

  • Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Feder

  • Rostfreier Stahl

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M4
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
1,8 mm
l:
12 mm
d1:
M4
F1:
~ 4,5 N
F2:
~ 12,5 N
Hub:
1,5 mm
SW:
2 mm
Temperatur max.:
250 °C
Bezeichnung:
Federndes Druckstück
Bolzen:
Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert
Feder:
Rostfreier Stahl
Hülse:
Rostfreier Stahl 1.4305
Branche:
Konstruktions-/Ingenieurbuero | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen | Feinmechanik, Optik, Laser | Foerder- und Transporttechnik | Verkehrsschilder/-technik
Spannkraft:
Standard
Funktion:
anziehen | arretieren | auswerfen | dämpfen | federn | positionieren | rasten
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
0,6 g
Weitere Suchbegriffe: federndes Druckstück, Druckelemente, Federelemente, Andrückstifte, Abdrückstifte, Arretierstifte, Kugelraste, Klemmschrauben, Druckbolzen, Gewindestifte mit Kugel, Gewindestifte mit Bolzen, Wurmschrauben, Kugelschnapper, Federdruckstücke, Federbolzen, Madenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
2B030.0240
ab € 1,98*
Ähnlich
Erwin Halder
2B030.0040
ab € 1,69*
Ähnlich
Erwin Halder
2B030.0233
ab € 2,25*
Ähnlich
Erwin Halder
2B030.0033
ab € 1,95*
Ähnlich
Erwin Halder
2B030.0236
ab € 2,14*
Ähnlich
Erwin Halder
2B030.0036
ab € 1,85*
Ähnlich
Erwin Halder
2B030.0254
ab € 7,85*
Ähnlich
Erwin Halder
2B030.0054
ab € 7,55*
Ähnlich
Erwin Halder
2B030.0250
ab € 2,92*
Ähnlich
Erwin Halder
2B030.0050
ab € 2,65*
Ähnlich
Erwin Halder
2B030.0242
ab € 2,04*
Ähnlich
Erwin Halder
2B030.0042
ab € 1,77*
Ähnlich
Erwin Halder
2B030.0244
ab € 2,25*
Ähnlich
Erwin Halder
2B030.0044
ab € 1,93*
Ähnlich
Erwin Halder
2B030.0253
ab € 6,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.