Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federndes Druckstück, mit rollender Kugel und Innensechskant/Automatenstahl, Standard-Federkraft | d1=M12 | 22031.0012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Kennzeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22031.0012
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22031.0012
EAN/GTIN:
     4030618274537
Dokumentation
Dokumentation
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück m12
federndes druckstück
federndes druckstück halder

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Die Lagerung der Kugel ermöglicht ein Abrollen und dadurch wird der Verschleiß am Gegenstück minimiert. Zudem wirkt sich dies, in Abhängigkeit vom Gegenstück, positiv auf das Rastverhalten aus.

Ein weiterer Vorteil der kunststoffgelagerten Kugel ist die elektrische Isolierung.

Werkstoff

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert

Lager

  • Kunststoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M12
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
6,5 mm
l:
26 mm
d1:
M12
F1:
~ 24 N
F2:
~ 49 N
Hub:
2,5 mm
SW:
6 mm
Temperatur max.:
90 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Bezeichnung:
Federndes Druckstück
Feder:
Rostfreier Stahl
Hülse:
Automatenstahl, brüniert
Kugel:
Kugellagerstahl, gehärtet
Lager:
Kunststoff
Branche:
Sonstige Erzeugnisse | Maschinenbau, allgemein | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Metallbau, Metallwaren | Bearbeitungen, Lohnfertigungen
Spannkraft:
Standard
Funktion:
anziehen | arretieren | auswerfen | dämpfen | federn | positionieren | rasten | rollen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
11 g
Weitere Suchbegriffe: federndes Druckstück, Druckelemente, Federelemente, Andrückstifte, Abdrückstifte, Arretierstifte, Kugelraste, Klemmschrauben, Druckbolzen, Gewindestifte mit Kugel, Gewindestifte mit Bolzen, Wurmschrauben, Kugelschnapper, Federdruckstücke, Madenschrauben, beweglicher Kugel, rollender Kugel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.