Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federndes Druckstück, mit Kugel, Kopf und Schlitz/Automatenstahl, verstärkte Federkraft | d1=M8 | 22050.1080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Kennzeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22050.1080
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22050.1080
EAN/GTIN:
     4030618700944
Dokumentation
Dokumentation
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federnde druckstücke m8 nirosta
federndes druckstück m8
federndes druckstück

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Definierte Einschraubtiefe durch Kopf.

Werkstoff

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Montage

Maß l3 bei M 4 / M 5 beachten.

Kennzeichnung

verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M8
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
4,5 mm
d3:
13 mm
l1:
16,5 mm
l2:
11 mm
n:
1,2 mm
d1:
M8
F1:
~ 36 N
F2:
~ 60,5 N
Hub:
1,5 mm
Temperatur max.:
250 °C
Bezeichnung:
Federndes Druckstück
Feder:
Rostfreier Stahl
Hülse:
Automatenstahl, brüniert
Kugel:
Kugellagerstahl, gehärtet
Branche:
Land-/Agrar- und Gartentechnik | Werkzeugmaschinen | Maschinenbau, allgemein
Spannkraft:
verstärkt
Funktion:
anziehen | arretieren | auswerfen | dämpfen | federn | positionieren | rasten
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
7,5 g
Weitere Suchbegriffe: federndes Druckstück, Druckelemente, Druckfederelemente, Federelemente, Andrückstifte, Abdrückstifte, Arretierstifte, Klemmschrauben, Wurmschrauben, Federdruckstücke, Madenschrauben, Federkörper, Federteile, Federmechanismus, Federkomponenten, Druckfeder, Federstücke, Federnde Komponenten, Federnde Rastkomponenten, Federnde Sperrelemente, Federnde Verriegelungsteile, Federnde Positionierungselemente, Federndes Element, Federnde Druckelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.