Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federndes Druckstück, lange Ausführung/Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung | d1=M16 / l1=98 mm / Hub=25 mm | 22070.0444


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Kennzeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22070.0444
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22070.0444
EAN/GTIN:
     4030618202394
Dokumentation
Dokumentation
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück m16
federndes druckstück
federndes druckstück halder

Verwendung als Auswerfer, An- und Abdrückstift und Dämpfungselement.

Werkstoff

Bolzen

  • Stahl, einsatzgehärtet, schwarz

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert

Feder

  • Rostfreier Stahl

Montage

Montage / Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.

Zur Montage mit Schlitz (Bolzenseite) spezielles Montagewerkzeug verwenden.

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung: Polyamid-Rundumbeschichtung (Details hierzu finden Sie im Technischen Anhang)

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M16 / l1=98 mm / Hub=25 mm
Gewindesicherung:
mit Gewinde­sicherung
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
8 mm
d3:
13,4 mm
l1:
98 mm
l2:
35 mm
n:
3,2 mm
t:
3 mm
d1:
M16
F1:
~ 13 N
F2:
~ 41 N
Hub:
25 mm
SW:
6 mm
Temperatur max.:
90 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Bezeichnung:
Federndes Druckstück
Bolzen:
Stahl, einsatzgehärtet, schwarz
Feder:
Rostfreier Stahl
Hülse:
Automatenstahl, brüniert
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau
Spannkraft:
Standard
Funktion:
anziehen | arretieren | auswerfen | dämpfen | federn | positionieren | rasten
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
81 g
Weitere Suchbegriffe: federndes Druckstück, Druckelemente, Federelemente, Andrückstifte, Abdrückstifte, Arretierstifte, Kugelraste, Klemmschrauben, Druckbolzen, Gewindestifte mit Kugel, Gewindestifte mit Bolzen, Wurmschrauben, Kugelschnapper, Federdruckstücke, Federbolzen, Madenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22070.0834
ab € 22,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.