Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federndes Druckstück, glatte Ausführung, mit Bund und Bolzen/Hülse und Bolzen aus rostfreiem Stahl | d1=6 mm | 22080.0106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22080.0106
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22080.0106
EAN/GTIN:
     4030618202769
Dokumentation
Dokumentation
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück halder
federndes druckstück
federndes druckstück niro

Zur Arretierung, Fixierung, als Montagehilfe, An- und Abdrückstift sowie Anschlagdämpfer.

Werkstoff

Bolzen

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4303

Feder

  • Rostfreier Stahl

Montage

Für die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=6 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [+0.1, +0.04]:
6 mm
d2:
4,8 mm
d3:
6,5 mm
d4:
5,85 mm
d5 [±0.04]:
6 mm
l1:
15 mm
l2:
~ 1 mm
l3:
~ 2,3 mm
l4:
~ 8,2 mm
Aufnahmebohrung [H7]:
6 mm
F1:
~ 6,1 N
F2:
~ 12 N
Hub:
5,5 mm
Temperatur max.:
250 °C
Bezeichnung:
Federndes Druckstück
Bolzen:
Rostfreier Stahl 1.4305
Feder:
Rostfreier Stahl
Hülse:
Rostfreier Stahl 1.4303
Branche:
Elektrotechnik | Haushaltsgeraete | Film, Theater, Musik, Beleuchtung | Kunststofftechnik/Gummitechnik | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen | Feinmechanik, Optik, Laser
Spannkraft:
Standard
Funktion:
anziehen | arretieren | auswerfen | dämpfen | federn | positionieren | rasten
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
2 g
Weitere Suchbegriffe: federndes Druckstück, Druckelemente, Federelemente, Andrückstifte, Abdrückstifte, Arretierstifte, Kugelraste, Klemmschrauben, Druckbolzen, Gewindestifte mit Kugel, Gewindestifte mit Bolzen, Wurmschrauben, Kugelschnapper, Federdruckstücke, Federbolzen, Madenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.