Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federndes Druckstück, glatte Ausführung, mit Bund und Kugel, selbstklemmend/Hülse und Kugel aus Thermoplast | d1=6 mm | 22080.0806


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22080.0806
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22080.0806
EAN/GTIN:
     4030618272243
Dokumentation
Dokumentation
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück halder
federndes druckstück
federndes druckstück niro

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Die federnden Druckstücke gleichen durch die Selbstklemmung Toleranzen von bis zu 0,2 mm der Aufnahmebohrung aus. Dadurch können Kosten in der Bearbeitung der Aufnahmebohrung eingespart werden.

Werkstoff

Hülse

  • Thermoplast POM, schwarz

Kugel

  • Thermoplast POM, weiß

Feder

  • Rostfreier Stahl

Montage

Durch die flexible Gestaltung der Hülse ist eine Montage von Hand sowie ein sicherer Überkopf-Einbau möglich.

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=6 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [+0.1]:
6 mm
d2:
5 mm
d3:
6,5 mm
d4 [+0.2]:
6 mm
l1 [±0.2]:
7 mm
l2:
~ 1 mm
Aufnahmebohrung [+0.2]:
6 mm
F1:
~ 6,2 N
F2:
~ 12,6 N
Hub:
1,6 mm
Temperatur max.:
50 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Bezeichnung:
Federndes Druckstück
Feder:
Rostfreier Stahl
Hülse:
Thermoplast POM, schwarz
Kugel:
Thermoplast POM, weiß
Branche:
Sportgeraete, Freizeitindustrie | Film, Theater, Musik, Beleuchtung | Kunststofftechnik/Gummitechnik | Werkzeugmaschinen
Spannkraft:
Standard
Funktion:
anziehen | arretieren | auswerfen | dämpfen | federn | positionieren | rasten
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
0,2 g
Weitere Suchbegriffe: federndes Druckstück, Druckelemente, Federelemente, Andrückstifte, Abdrückstifte, Arretierstifte, Kugelraste, Klemmschrauben, Druckbolzen, Gewindestifte mit Kugel, Gewindestifte mit Bolzen, Wurmschrauben, Kugelschnapper, Federdruckstücke, Federbolzen, Madenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
2B080.0120
ab € 1,67*
Ähnlich
Erwin Halder
2B080.0060
ab € 1,01*
Ähnlich
Erwin Halder
2B080.0050
ab € 0,92*
Ähnlich
Erwin Halder
2B080.0090
ab € 1,45*
Ähnlich
Erwin Halder
2B080.0080
ab € 1,11*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0203
ab € 1,73*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0204
ab € 0,96*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0205
ab € 0,98*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0206
ab € 1,06*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0208
ab € 1,25*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0410
ab € 0,83*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0412
ab € 1,08*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0403
ab € 0,41*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0404
ab € 0,38*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0405
ab € 0,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.