Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federndes Druckstück, glatte Ausführung, ohne Bund, mit rollender Kugel/Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl | d1=8 mm | 22081.0327


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22081.0327
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22081.0327
EAN/GTIN:
     4030618275039
Dokumentation
Dokumentation
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke für Hydraulikzylinder
Federndes Druckstück
federndes druckstück halder
druckstücke für hydraulikzylinder

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Die Lagerung der Kugel ermöglicht ein Abrollen und dadurch wird der Verschleiß am Gegenstück minimiert. Zudem wirkt sich dies, in Abhängigkeit vom Gegenstück, positiv auf das Rastverhalten aus.

Ein weiterer Vorteil der kunststoffgelagerten Kugel ist die elektrische Isolierung.

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Kugel

  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Lager

  • Kunststoff

Feder

  • Rostfreier Stahl

Montage

Die Aufnahmebohrung ist mit dem jeweiligen Einsatzfall abzustimmen. Bei Fügeverbindungen empfehlen wir ein Passmaß F8, bei Pressverbindungen H9.

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=8 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [±0.04]:
8 mm
d2:
4,5 mm
l:
18 mm
Aufnahmebohrung [F8, H9]:
8 mm
F1:
~ 18,8 N
F2:
~ 31,7 N
Hub:
1,4 mm
Temperatur max.:
90 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Bezeichnung:
Federndes Druckstück
Feder:
Rostfreier Stahl
Hülse:
Rostfreier Stahl 1.4305
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Lager:
Kunststoff
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Werkzeugmaschinen | Hydraulik und Pneumatik | Feinmechanik, Optik, Laser
Spannkraft:
Standard
Funktion:
anziehen | arretieren | auswerfen | dämpfen | federn | positionieren | rasten | rollen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
4,4 g
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück niro, federndes Druckstück, Druckelemente, Federelemente, Andrückstifte, Abdrückstifte, Arretierstifte, Kugelraste, Klemmschrauben, Druckbolzen, Gewindestifte mit Kugel, Gewindestifte mit Bolzen, Wurmschrauben, Kugelschnapper, Federdruckstücke, Madenschrauben, beweglicher Kugel, rollender Kugel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0330
ab € 1,70*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0332
ab € 2,05*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0306
ab € 1,78*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0308
ab € 1,87*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0310
ab € 1,06*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0312
ab € 1,03*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0315
ab € 1,07*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0317
ab € 1,11*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0320
ab € 1,15*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0322
ab € 1,18*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0325
ab € 1,18*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0327
ab € 1,50*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0380
ab € 2,00*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0382
ab € 2,47*
Ähnlich
Erwin Halder
22080.0356
ab € 2,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.