Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federndes Druckstück, doppelseitig | d1=8 mm | 22090.0080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22090.0080
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22090.0080
EAN/GTIN:
     4030618203155
Dokumentation
Dokumentation
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück

Zur Arretierung, Sicherung sowie als elektrischer Kontaktgeber.

Werkstoff

Hülse

  • Messing

Kugel

  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=8 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [h10]:
8 mm
d2:
6,5 mm
d3 [+0.05]:
8,03 mm
l1:
18 mm
Aufnahmebohrung [H8]:
8 mm
F1:
~ 6 N
F2:
~ 15 N
Hub:
2,1 mm
Temperatur max.:
250 °C
Bezeichnung:
Federndes Druckstück
Feder:
Rostfreier Stahl
Hülse:
Messing
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Branche:
Praezisionswerkzeuge | Vorrichtungsbau | Werkzeugbau | Elektrotechnik
Spannkraft:
Standard
Funktion:
anziehen | arretieren | auswerfen | dämpfen | federn | positionieren | rasten | schalten
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
5,1 g
Weitere Suchbegriffe: federndes Druckstück, Druckelemente, Druckfederelemente, Federelemente, Andrückstifte, Abdrückstifte, Arretierstifte, Klemmschrauben, Wurmschrauben, Federdruckstücke, Madenschrauben, Federkörper, Federteile, Federmechanismus, Federkomponenten, Druckfeder, Federstücke, Federnde Komponenten, Federnde Rastkomponenten, Federnde Sperrelemente, Federnde Verriegelungsteile, Federnde Positionierungselemente, Federndes Element, Federnde Druckelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.