Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss/Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen | d1=M16 x 1,5 | 22110.0416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22110.0416
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22110.0416
EAN/GTIN:
     4030618204237
Datenblatt
Suchbegriffe:
Haltestück

Montagehilfe und Anwendungserweiterung für Rastriegel und Rastbolzen. Auch als Aufnahme für Aufnahmebuchsen EH 22110. verwendbar.

Werkstoff

Gewindestift

  • Stahl, brüniert mit Messingbolzen

Grundkörper

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz

Montage

Die Senkung im Gewinde d1 ist einseitig.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M16 x 1,5
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
5,3 mm
d3:
M5
d4:
16,2 mm
k:
35 mm
l1:
47 mm
l2:
34 mm
l3 [-0.2]:
15,5 mm
l4:
18 mm
s:
14 mm
t:
3 mm
d1:
M16 x 1,5
Temperatur max.:
100 °C
für Ausführung Bild:
1
Gewindestift:
Stahl, brüniert mit Messingbolzen
Grundkörper:
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Foerder- und Transporttechnik | Bau- und Baustoffmaschinen | Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder
Funktion:
arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
77 g
Weitere Suchbegriffe: Federriegel, Arretierbolzen, Präzisionsarretierbolzen, Präzisions-Arretierbolzen, Verriegelungsbolzen, Sperrriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22110.0474
ab € 5,51*
Zubehör
Erwin Halder
22110.0464
ab € 4,07*
Zubehör
Erwin Halder
22110.0475
ab € 5,52*
Zubehör
Erwin Halder
22110.0465
ab € 4,11*
Zubehör
Erwin Halder
22110.0476
ab € 5,77*
Zubehör
Erwin Halder
22110.0466
ab € 4,11*
Zubehör
Erwin Halder
22110.0480
ab € 7,82*
Zubehör
Erwin Halder
22110.0470
ab € 4,85*
Zubehör
Erwin Halder
22110.0482
ab € 7,91*
Zubehör
Erwin Halder
22110.0472
ab € 4,92*
Zubehör
Erwin Halder
22110.0478
ab € 7,91*
Zubehör
Erwin Halder
22110.0468
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.