Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen/Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel / Rastbolzen | d1=M12 x 1,5 / Stahl | 22120.0345


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22120.0345
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22120.0345
EAN/GTIN:
     4030618204916
Datenblatt
Suchbegriffe:
Haltestück
haltestück m12

Montagehilfe und Anwendungserweiterung für Rastriegel.

Auch für Rastbolzen der Größen 6, 8 und 10 verwendbar.

Werkstoff

Gewindestift

  • Stahl, brüniert mit Messingbolzen

Grundkörper

  • Stahl, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M12 x 1,5 / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
32 mm
d3:
M5
d4:
4,5 mm
k [±0.1]:
21 mm
l1:
22 mm
l2:
~ 26,5 mm
l3:
9 mm
s:
12 mm
d1:
M12 x 1,5
Temperatur max.:
250 °C
für Ausführung Bild:
1
Gewindestift:
Stahl, brüniert mit Messingbolzen
Grundkörper:
Stahl, brüniert
Branche:
Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen | Moebel | Maschinenbau, allgemein | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau
Funktion:
arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
43 g
Weitere Suchbegriffe: Federriegel, Arretierbolzen, Präzisionsarretierbolzen, Präzisions-Arretierbolzen, Verriegelungsbolzen, Sperrriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.