| |
|
| Artikel-Nr.: C2177-22120.0632 Herst.-Nr.: 22120.0632 EAN/GTIN: 4030618205586 |
| | |
|
| | |
| Mit den Distanzringen kann die Gewindelänge der Rastbolzen an die Einschraublänge der jeweiligen Anwendung angepasst werden. Werkstoff Weitere Informationen: | | Nennmaß: | d1=8 mm / l=2 mm | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält keine Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | enthält keine SVHC-Stoffe | RoHS-konform: | RoHS-konform | d1 [H12]: | 8 mm | d2 [-0.1]: | 10 mm | l [±0.1]: | 2 mm | Temperatur max.: | 250 °C | für Ausführung Bild: | 1 | 2 | Werkstoff: | Rostfreier Stahl 1.4305 | Branche: | Profilsysteme, Handhabungstechnik | Sonstige Erzeugnisse | Hydraulik und Pneumatik | Funktion: | arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen | Präferenzursprung: | D | für Rastbolzen Größe: | M8 | Gewicht: | 0,4 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |