Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzringe, für Rastbolzen | d1=8 mm / l=4 mm | 22120.0634


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22120.0634
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22120.0634
EAN/GTIN:
     4030618205609
Datenblatt
Suchbegriffe:
Distanzring
Rastbolzen-Distanzring
Rastbolzendistanzring
distanzring halder

Mit den Distanzringen kann die Gewindelänge der Rastbolzen an die Einschraublänge der jeweiligen Anwendung angepasst werden.

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4305
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=8 mm / l=4 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [H12]:
8 mm
d2 [-0.1]:
10 mm
l [±0.1]:
4 mm
Temperatur max.:
250 °C
für Ausführung Bild:
1
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Branche:
Profilsysteme, Handhabungstechnik | Sonstige Erzeugnisse | Hydraulik und Pneumatik
Funktion:
arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
D
für Rastbolzen Größe:
M8
Gewicht:
0,9 g
Weitere Suchbegriffe: distanzring, distanzring d1=8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.