Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzringe, für Rastbolzen | d1=8 mm / l=6 mm | 22120.0636


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22120.0636
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22120.0636
EAN/GTIN:
     4030618205616
Datenblatt
Suchbegriffe:
Distanzring
Rastbolzen-Distanzring
Rastbolzendistanzring
distanzring halder

Mit den Distanzringen kann die Gewindelänge der Rastbolzen an die Einschraublänge der jeweiligen Anwendung angepasst werden.

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4305
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=8 mm / l=6 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [H12]:
8 mm
d2 [-0.1]:
10 mm
l [±0.1]:
6 mm
Temperatur max.:
250 °C
für Ausführung Bild:
1
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Branche:
Profilsysteme, Handhabungstechnik | Sonstige Erzeugnisse | Hydraulik und Pneumatik
Funktion:
arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
D
für Rastbolzen Größe:
M8
Gewicht:
1,2 g
Weitere Suchbegriffe: distanzring, distanzring d1=8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.