Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbaubolzen
>
Rastbolzen
>
Artikel
Montagewerkzeug, für Rastbolzen | d2=M10 x 1 | 22120.0955
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2177-22120.0955
Hersteller:
Erwin Halder
Herst.-Nr.:
22120.0955
EAN/GTIN:
4030618206644
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m10x1
rastbolzen halder
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d2=M10 x 1
d2:
M10 x 1
Bezeichnung:
Montagewerkzeug
Werkstoff:
Stahl
Branche:
Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Chemische Industrie | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Medizin-/Rehatechnik/Hospitaleinrichtung | Maschinenbau, allgemein
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
9,3 g
... >
ErwinHalder
>
Zubehör
>
Montagewerkzeug ‒ für Rastbolzen | EH 22120.
Weitere Suchbegriffe:
rastbolzen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rastbolzen, ohne Sechskantbund, rostfreier Stahl | d1=5 mm / Rostfreier Stahl | 22120.0475
Erwin Halder
22120.0475
ab € 10,64*
Sonstiges
Rastbolzen, ohne Sechskantbund/mit Knopf | d1=5 mm / Automatenstahl | 22120.0045
Erwin Halder
22120.0045
ab € 4,37*
Sonstiges
Rastbolzen, ohne Sechskantbund/mit Knopf | d1=5 mm / Rostfreier Stahl | 22120.0445
Erwin Halder
22120.0445
ab € 7,13*
Sonstiges
Rastbolzen, ohne Sechskantbund/ohne Knopf | d1=5 mm / Automatenstahl | 22120.0065
Erwin Halder
22120.0065
ab € 4,08*
Sonstiges
Rastbolzen, ohne Sechskantbund/ohne Knopf | d1=5 mm / Rostfreier Stahl | 22120.0465
Erwin Halder
22120.0465
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen