Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastriegel, mit Anschraubflansch, horizontal/mit Arretierung, rechts | d=12 mm / l2 min.=12 mm | 22120.1236


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22120.1236
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22120.1236
EAN/GTIN:
     4030618275701
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rastriegel
rastriegel halder
rastriegel
rastriegel 12mm

Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

Gehäuse

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz

Raststift

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Riegel

  • Kunststoff

Montage

Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Riegel herausgezogen, um 70° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d=12 mm / l2 min.=12 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
46 mm
b2:
40 mm
b3:
20 mm
b4:
6,4 mm
d [-0.05]:
12 mm
h1:
11 mm
h2:
6 mm
h3:
29 mm
k1:
33 mm
k2:
6,5 mm
k3:
14,5 mm
k4:
19 mm
l1:
71 mm
l2 min.:
12 mm
l3:
17 mm
F1:
~ 25 N
F2:
~ 38 N
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-30 °C
für Ausführung Bild:
3
Gehäuse:
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz
Raststift:
Stahl, galvanisch verzinkt
Riegel:
Kunststoff
Branche:
Pruefmaschinen, Waagen | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Schiffbau, Werften
Funktion:
arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
136 g
Weitere Suchbegriffe: Sperrriegel, Verriegelungsbolzen, Federriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.