Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federndes Seitendruckstück/Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft, einseitig | d1=14 mm | 22140.0114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22140.0114
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22140.0114
EAN/GTIN:
     4030618207139
Dokumentation
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
Seitendruckstück
federndes druckstück halder
federndes druckstück

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Werkstoff

Kugel

  • Thermoplast POM, weiß

Körper

  • Automatenstahl, brüniert

Feder

  • Rostfreier Stahl

Montage

Einbaumaß l3 beachten.

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=14 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
b:
5,4 mm
d1 [+0.1]:
14 mm
d2:
6,5 mm
l1:
40 mm
l2:
5,8 mm
l3:
10 mm
D [H8]:
14 mm
F1:
~ 8 N
F2:
~ 18 N
Hub:
1,9 mm
Temperatur max.:
50 °C
Temperatur min.:
-30 °C
für Ausführung Bild:
1
Bezeichnung:
Federndes Seitendruckstück
Feder:
Rostfreier Stahl
Körper:
Automatenstahl, brüniert
Kugel:
Thermoplast POM, weiß
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Land-/Agrar- und Gartentechnik | Bearbeitungen, Lohnfertigungen
Spannkraft:
Standard
Funktion:
anziehen | arretieren | positionieren
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
42 g
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück niro, federndes Seitendruckstück, Seitendruckstücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.