Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federndes Seitendruckstück/Kugel aus Kugellagerstahl, verstärkte Federkraft, beidseitig | d1=18 mm | 22140.0618


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22140.0618
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22140.0618
EAN/GTIN:
     4030618207184
Dokumentation
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
Seitendruckstück
federnde druckstücke kunststoff
federndes druckstück

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet

Körper

  • Automatenstahl, brüniert

Feder

  • Kunststoff (PU)

Montage

Einbaumaß l3 beachten.

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=18 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
b:
17 mm
d1 [+0.1]:
18 mm
d2:
6,5 mm
l1:
40 mm
l2:
8 mm
l3:
12 mm
D [H8]:
18 mm
F1:
~ 120 N
F2:
~ 330 N
Hub:
1,8 mm
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-40 °C
für Ausführung Bild:
3
Bezeichnung:
Federndes Seitendruckstück
Feder:
Kunststoff (PU)
Körper:
Automatenstahl, brüniert
Kugel:
Kugellagerstahl, gehärtet
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Land-/Agrar- und Gartentechnik | Bearbeitungen, Lohnfertigungen
Spannkraft:
verstärkt
Funktion:
anziehen | arretieren | positionieren
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
29 g
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück halder, federndes Seitendruckstück, Seitendruckstücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.