Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitendruckstück, glatt, ohne Abdichtung/Stift aus Stahl, leichte Federkraft | d1=6 mm / d2=3 mm / Federkraft=~ 10 N | 22150.0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22150.0010
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22150.0010
EAN/GTIN:
     4030618207207
Dokumentation
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Seitendruckstück
halder seitendruckstück
seitendruckstück

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Werkstoff

Hülse

  • Aluminium Al

Feder

  • Rostfreier Stahl

Stift

  • Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt

Montage

Montage durch Einpressen.

Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = Achsabstand,

y = Werkstückhöhe,

w = Werkstücklänge,

x = Koordinatenmaß,

s = Hub,

z = Anschlagdurchmesser

Berechnung Maß x:

y größer oder gleich l2 - d2/2,

dann x = d2/2 - s

oder

y kleiner als l2 - d2/2,

dann x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Kennzeichnung

Ausführung leichte Federkraft = Feder aus rostfreiem Stahl

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=6 mm / d2=3 mm / Federkraft=~ 10 N
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
6 mm
d2:
3 mm
l1 [-1]:
7 mm
l2 [±0.5]:
4 mm
x:
0,8 mm | 1 mm
D [H8]:
6 mm
Federkraft:
~ 10 N
Hub:
1 mm
Temperatur max.:
250 °C
Bezeichnung:
Seitendruckstück
Feder:
Rostfreier Stahl
Hülse:
Aluminium Al
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Film, Theater, Musik, Beleuchtung | Werkzeuge allgemein | Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder
Spannkraft:
leicht
Funktion:
anziehen | arretieren | positionieren
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
0,6 g
Weitere Suchbegriffe: federndes Seitendruckstück, Seitendruckstücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22150.0810
ab € 15,42*
Zubehör
Erwin Halder
22150.0812
ab € 18,82*
Zubehör
Erwin Halder
22150.0816
ab € 20,12*
Zubehör
Erwin Halder
22150.0806
ab € 14,50*
Zubehör
Erwin Halder
22150.0830
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.