Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitendruckstück, mit Gewinde, mit Abdichtung/starke Federkraft | d1=M12 / l1=19 mm / Federkraft=~ 100 N | 22150.0416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22150.0416
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22150.0416
EAN/GTIN:
     4030618208013
Dokumentation
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Seitendruckstück
seitendruckstück m12
seitendruckstück
halder seitendruckstück

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Mit Abdichtung gegen Späne und Schmutz.

Werkstoff

Dichtung

  • CR

Hülse

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Feder

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Stift

  • Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt

Montage

Montage durch Einschrauben mit Montagewerkzeug.

Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = Achsabstand,

y = Werkstückhöhe,

w = Werkstücklänge,

x = Koordinatenmaß,

s = Hub,

z = Anschlagdurchmesser

Berechnung Maß x:

y größer oder gleich l2 - d2/2,

dann x = d2/2 - s

oder

y kleiner als l2 - d2/2,

dann x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Kennzeichnung

Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinkt

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M12 / l1=19 mm / Federkraft=~ 100 N
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
5 mm
l1 [-2]:
19 mm
l2:
6 mm
d1:
M12
Federkraft:
~ 100 N
Hub:
0,8 mm
SW:
10 mm
Temperatur max.:
110 °C
Bezeichnung:
Seitendruckstück
Dichtung:
CR
Feder:
Stahl, galvanisch verzinkt
Hülse:
Stahl, galvanisch verzinkt
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
Branche:
Werkzeuge der Stanz-/Umformtechnik | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Metallbau, Metallwaren
Spannkraft:
stark
Funktion:
anziehen | arretieren | positionieren
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
6,6 g
Weitere Suchbegriffe: federndes Seitendruckstück, Seitendruckstücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22150.0820
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.