Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorlegescheibe | d1=36 mm / Automatenstahl | 22270.0036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22270.0036
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22270.0036
EAN/GTIN:
     4030618208679
Datenblatt
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm

Werkstoff

  • Automatenstahl, ungehärtet, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=36 mm / Automatenstahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
36 mm
d2:
6,6 mm
s:
4 mm
Bezeichnung:
Vorlegescheibe
Werkstoff:
Automatenstahl, ungehärtet, brüniert
Branche:
Werkzeugmaschinen | Maschinenbau, allgemein | Sonstige Erzeugnisse | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen
Funktion:
verriegeln | verschließen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
28 g
Weitere Suchbegriffe: Vorlegescheibe, Unterlegscheiben, Unterlegscheibe, Scheiben, Scheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.