Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorlegescheibe | d1=40 mm / Automatenstahl | 22270.0040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22270.0040
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22270.0040
EAN/GTIN:
     4030618208686
Datenblatt
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm

Werkstoff

  • Automatenstahl, ungehärtet, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=40 mm / Automatenstahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
40 mm
d2:
6,6 mm
s:
5 mm
Bezeichnung:
Vorlegescheibe
Werkstoff:
Automatenstahl, ungehärtet, brüniert
Branche:
Werkzeugmaschinen | Maschinenbau, allgemein | Sonstige Erzeugnisse | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen
Funktion:
verriegeln | verschließen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
44 g
Weitere Suchbegriffe: Vorlegescheibe, Unterlegscheiben, Unterlegscheibe, Scheiben, Scheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.